曜日別特売

AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03002969
品番
-
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。
除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。
乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。
コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。

仕様
処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)
セット内容
メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150
使用周囲温度(℃)
1~40
アズワン品番
60-3358-16
耐圧(Pa)
0.97
空気圧
推奨使用:0.29~0.68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする