ジーエルサイエンス
B型マニホールド
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3361-13
60-3361-11
60-3361-12
60-3361-13
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03013959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。
分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。
壁面などに取り付けて使用します。
寸法
150(W)×100(D)×390(H)
アズワン品番
60-3361-13
バルブ
トグル型ストップ:6個
分岐数
2本
接続
入出口:接続チューブサイズをご指定ください。
配管
内部:外径1/8インチ銅チューブ
耐圧(Pa)
入口:最大0.98