ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03043542
品番
ISUPP624
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせたです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。

材質
ETFE
形状
1/4-28UNFオス-メスルアー
サイズ
10×21L
ねじ
ねじ部長:12
アズワン品番
60-6227-42
ボア径
1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする