ジーエルサイエンス
F0 スーパークリーンガスフィルター
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
寸法
Φ 44 × 240
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
60-3358-74
60-3358-75
60-3358-76
60-3358-78
60-3358-79
60-3358-80
60-3358-81
60-3358-83
内容量
1個
1式
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
最大流量
寿命
対象ガス
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03004649
-
1個
0.26
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar(Heに最適)
60-3358-79
¥
55,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03010346
-
1式
1
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar
60-3358-83
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
03015070
-
1個
0.26
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar酸素除去量:150L
60-3358-75
¥
40,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03021677
-
1個
0.26
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar
60-3358-78
¥
45,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03036797
-
1個
0.26
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-76
¥
40,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03040462
-
1個
0.5
20
推定:3~6ヶ月
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-81
¥
70,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03045197
-
1個
0.26
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-74
¥
40,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047288
-
1個
0.26
20
推定:2年以上
N2酸素除去量:
60-3358-80
¥
72,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください