曜日別特売

F0 スーパークリーンガスフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番60-3358-74
内容量1個注文コード03045197品番-
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
スーパークリーンガスフィルターシステムの交換用フィルターです。ガス中の水分を除去するフィルターで99.9999 純度と同等の精製ガスを得ることができます。フィルター交換時期が一目で分かるインジケーター付きです。

質量(kg)
0.26
最大流量
7
寿命
推定:2年以上
対象ガス
He、H2、N2、Ar、Air
アズワン品番
60-3358-74
その他
水分除去量:7.2
寸法
Φ 44 × 240
対応
交換時期インジケーター:あり
適合ガス
封入ガス:Ar
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする