曜日別特売

F型マニホールド

F型マニホールド - ジーエルサイエンス

ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。
分岐した各ラインにストップバルブが付いており、必要に応じて個別にガスの供給を停止できます。
本製品はシール部にシリコングリースを使用しています。

材質
ボディ:シンチュウ(ニッケルメッキ)
材質(シール)
NBR(シリコングリース塗布)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003818-バルブ数:2個出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)60-3361-19
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03010766-バルブ数:3個出口:16×1.5オス(右)、入口:16×1.5メス(右)60-3361-20
¥69,300
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03041819-バルブ数:3個出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)60-3361-21
¥69,300
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする