曜日別特売

F型マニホールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-19
内容量1個注文コード03003818品番-
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。
分岐した各ラインにストップバルブが付いており、必要に応じて個別にガスの供給を停止できます。
本製品はシール部にシリコングリースを使用しています。

適合
バルブ数:2個
接続
出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)
アズワン品番
60-3361-19
仕様
本体×1※ホースジョイント(外径9.5)×2
材質
ボディ:シンチュウ(ニッケルメッキ)
材質(シール)
NBR(シリコングリース塗布)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする