tantore
【クリーンパック品】ナイロンメッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※229メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
60
アズワン品番
64-4308-25-23
開口率(%)
29%
糸径(μ)
50
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04136077
-
¥
32,470
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください