tantore
【クリーンパック品】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目開き
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04136348
-
1式(50枚)
204
64-9043-96-23
50
64
¥
63,750
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
04136716
-
1式(10枚)
144
64-9043-93-23
110
31.4
¥
53,350
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
04137292
-
1式(10枚)
134
64-9043-89-23
35
62.8
¥
53,610
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください