曜日別特売

【クリーンパック品】丸型フッ素樹脂メッシュ PFA Φ100mm

【クリーンパック品】丸型フッ素樹脂メッシュ PFA Φ100mm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。

仕様
※サイズΦ100※数量1式(10枚)※目開き766※25メッシュ
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
64-8788-04-23
線径(μm)
250
開口率(%)
57
内容量
1式(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137170-
¥64,090
¥63,980
¥70,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする