曜日別特売

【クリーンパック品】ナイロンメッシュ 検査報告書付き

【クリーンパック品】ナイロンメッシュ 検査報告書付き - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。メッシュの特徴ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。検査書付き商品とは、出荷時に目開き・糸径・メッシュ数を測定し、検査書を発行するサービスです。

仕様
520/560メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
アズワン品番
69-7166-05-23
目開き(μm)
12
糸径(μ)
30
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04139812-
¥63,980
¥62,980
¥69,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする