曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51%

【クリーンパック品】PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)
51%
糸径(μ)
250
開き
1000/400
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028108-1000×100065-1857-80-23
¥71,160
¥67,980
¥74,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
03033821-100×10065-1857-77-23
¥20,620
¥19,980
¥21,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
03034539-200×20065-1857-78-23
¥26,230
¥24,980
¥27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする