曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58%

【クリーンパック品】PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)
58%
糸径(μ)
300
開き
970
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03006697-100×1004-5789-01-23
¥36,060
¥34,980
¥38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03017152-500×5004-5791-01-23
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
03023978-200×2004-5790-01-23
¥57,120
¥54,980
¥60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03046658-1000×10004-5792-01-23
¥225,600
¥219,800
¥241,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする