曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1%

【クリーンパック品】PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

目開き
1
開口率(%)
1%
糸径(μ)
300
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03011920-100×10065-1857-69-23
¥33,900
¥32,980
¥36,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
03016777-920×100065-1857-72-23
¥204,800
¥199,800
¥219,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022386-200×20065-1857-70-23
¥52,790
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする