曜日別特売

【クリーンパック品】ネトロンシート土木用

【クリーンパック品】ネトロンシート土木用 - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量
1枚
全25種類を絞り込む
アズワン品番
開口率(%)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法
厚さ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003502-幅620×長さ1網目の大きさ:4.5×4.51.764-4312-31-2340%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03005891-幅620×長さ1網目の大きさ:3×31.464-4312-54-2355%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
03013521-幅400×長さ1網目の大きさ:7×73.464-4312-22-2370%
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03014160-幅1240×長さ1網目の大きさ:19×192.564-4312-61-2370%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03017337-幅400×長さ1網目の大きさ:18×18564-4312-70-2365%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03017809-幅620×長さ1網目の大きさ:5×52.864-4312-39-2340%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03018202-幅620×長さ1網目の大きさ:7×73.464-4312-23-2370%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03021607-幅300×長さ1網目の大きさ:7×73.464-4312-21-2370%
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
03022167-幅300×長さ1網目の大きさ:5×52.864-4312-37-2340%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03023330-幅620×長さ1網目の大きさ:27×27664-4312-64-2370%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03025536-幅1240×長さ1網目の大きさ:4.5×4.51.764-4312-32-2340%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03026419-幅1240×長さ1網目の大きさ:5×52.864-4312-40-2340%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03026690-幅1×長さ1網目の大きさ:9×93.564-4312-80-2370%
¥31,700
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03027049-幅400×長さ1網目の大きさ:5×52.864-4312-38-2340%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03029587-幅400×長さ1網目の大きさ:4.5×4.51.764-4312-30-2340%
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03030759-幅300×長さ1網目の大きさ:18×18564-4312-69-2365%
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03030768-幅1240×長さ1網目の大きさ:3×31.464-4312-55-2355%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03035772-幅620×長さ1網目の大きさ:18×18564-4312-71-2365%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03042607-幅910×長さ1網目の大きさ:12×12364-4312-59-2365%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03044427-幅1240×長さ1網目の大きさ:8×82.864-4312-78-2375%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03048862-幅910×長さ1網目の大きさ:2×21.464-4312-53-2355%
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03049282-幅1240×長さ1網目の大きさ:18×18564-4312-72-2365%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03050316-幅300×長さ1網目の大きさ:4.5×4.51.764-4312-29-2340%
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03050447-幅1240×長さ1網目の大きさ:27×27664-4312-65-2370%
¥33,100
¥31,980
¥35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03050569-幅1240×長さ1網目の大きさ:7×73.464-4312-24-2370%
¥31,400
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする