曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 幅1080mm×長さ1m 検査報告書付き

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 幅1080mm×長さ1m 検査報告書付き - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。メッシュの特徴ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。検査書付き商品とは、出荷時に目開き・糸径・メッシュ数を測定し、検査書を発行するサービスです。

寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03055259-69-7165-99-23113564
¥50,880
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072436-69-7166-01-23294534
¥45,260
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする