【検査報告書付】PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品・滑り性に優れています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 仕様
- 目開き35μm/開口率21.8%/356メッシュ/線径38μm
- 寸法(mm×m)
- 1250×1
- アズワン品番
- 65-0261-85-22
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








