【検査報告書付】PFAネット 150メッシュ

【検査報告書付】PFAネット 150メッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PFA(フッ素樹脂)
寸法
(線径μm×メッシュ)35×150
厚さ(μm)
70
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅×全長(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03056047-1巻800×1064-8789-26-22
¥505,200
¥489,800
¥538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057578-1枚800×364-8789-19-22
¥165,900
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070239-1巻800×964-8789-25-22
¥484,400
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072741-1巻800×564-8789-21-22
¥271,200
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075848-1巻800×764-8789-23-22
¥377,800
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078456-1枚800×264-8789-18-22
¥112,080
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082866-1枚800×164-8789-17-22
¥59,040
¥56,980
¥62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする