【検査報告書付】PTFE100メッシュ 目開き94μm

【検査報告書付】PTFE100メッシュ 目開き94μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
100メッシュ
線径(μm)
160
開口率(%)
13.7
目開き(μm)
94
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03055207-64-4307-54-22
¥94,610
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059879-64-4307-51-22
¥41,440
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065610-64-4307-53-22
¥59,140
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068979-64-4307-52-22
¥23,720
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082891-64-4307-50-22
¥184,100
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする