【検査報告書付】PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51%

【検査報告書付】PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51% - tantore

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)
51
糸径(μ)
250
開き
1000/400μ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053807-1000×100065-1857-80-22
¥62,160
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061401-200×20065-1857-78-22
¥17,230
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061498-100×10065-1857-77-22
¥11,620
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082121-500×50065-1857-79-22
¥34,080
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする