【検査報告書付】PTFE80メッシュ 目開き158μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 仕様
- 80メッシュ/PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
- 線径(μm)
- 160
- 開口率(%)
- 24.7
- 目開き(μm)
- 158
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








