曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
25
線径(Φmm)
1
質量(kg/m2)
0.5
開口率(%)
92.2
目開き(mm)
24
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060832-1267-6661-08-22
¥172,400
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061112-2467-6661-20-22
¥314,100
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068462-2767-6661-23-22
¥345,300
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070957-2267-6661-18-22
¥293,300
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082927-1067-6661-06-22
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする