【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
- 仕様
- 寸法公差約10%ほど出てしまいます。
- 幅(mm)
- 1000
- ピッチ(mm)
- 25
- 線径(Φmm)
- 1.2
- 質量(kg/m2)
- 0.75
- 開口率(%)
- 90.6
- 目開き(mm)
- 23.8
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








