【検査報告書付】テフロンメッシュ 150メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 材質
- PFA(テフロン)
- 寸法
- (線径μm×メッシュ)35×150
- 厚さ(μm)
- 70
- 開口率(%)
- 62.8
- 目開き(μm)
- 134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








