曜日別特売

【検査報告書付】トリカルネット産業用 PP

【検査報告書付】トリカルネット産業用 PP - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

主材質
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
アズワン品番
厚さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
網目(mm)
遮蔽
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060028-1枚横糸:3.4、縦糸:3縦糸:2.4、横糸:264-4313-68-2225×2525%
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062417-1巻横糸:3.4、縦糸:3縦糸:2.4、横糸:264-4313-71-2225×2525%
¥246,000
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063467-1巻横糸:1.8、縦糸:1.4縦糸:1.4、横糸:164-4313-78-2220×2115%
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064201-1巻横糸:1.8、縦糸:1.4横糸:1、縦糸:1.464-4313-77-2220×2115%
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065199-1巻横糸:1.8、縦糸:1.4横糸:1、縦糸:1.464-4313-79-2220×2115%
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065251-1枚横糸:2.4、縦糸:1.8横糸:1.1、縦糸:1.664-4313-72-2220×2119%
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068611-1枚横糸:1.8、縦糸:1.4横糸:1、縦糸:1.464-4313-76-2220×2115%
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074701-1巻横糸:3.4、縦糸:3縦糸:2.4、横糸:265-5533-59-2225×2525%
¥303,000
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077598-1巻横糸:2.4、縦糸:1.8横糸:1.1、縦糸:1.664-4313-75-2220×2119%
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079226-1巻横糸:2.4、縦糸:1.8横糸:1.1、縦糸:1.664-4313-74-2220×2119%
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082708-1巻横糸:3.4、縦糸:3縦糸:2.4、横糸:264-4313-69-2225×2525%
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083311-1巻横糸:2.4、縦糸:1.8横糸:1.1、縦糸:1.664-4313-73-2220×2119%
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする