曜日別特売

【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm

【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PFA(フッ素樹脂)
メッシュ
150
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03068236-1000×1064-8788-65-22
¥505,200
¥489,800
¥538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069530-1000×764-8788-62-22
¥377,800
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070799-1000×164-8788-56-22
¥59,040
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072996-1000×364-8788-58-22
¥165,900
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077896-1000×564-8788-60-22
¥271,200
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078070-1000×264-8788-57-22
¥112,080
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084729-1000×964-8788-64-22
¥484,400
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする