【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm

【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PFA(フッ素樹脂)
メッシュ
25
線径(μm)
250
開口率(%)
57
目開き(μm)
766
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053972-1000×264-8788-07-22
¥87,120
¥82,980
¥91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057587-1000×164-8788-06-22
¥46,560
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058287-1000×964-8788-14-22
¥371,300
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060981-1000×564-8788-10-22
¥208,800
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064858-1000×464-8788-09-22
¥168,500
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067762-1000×664-8788-11-22
¥250,400
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068340-1000×864-8788-13-22
¥331,000
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080301-1000×1064-8788-15-22
¥380,400
¥369,800
¥406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082182-1000×764-8788-12-22
¥290,700
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする