tantore
【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
仕様
PP24目/糸径:305μm
材質
PPm
幅(mm)
1020
メッシュ
20
アズワン品番
4-2580-36-22
開口率(%)
58
目開き(μm)
965
内容量
1枚(1m)
注意
※PP24目
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03075297
-
¥
34,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000