曜日別特売

【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ

【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。

仕様
交点融着仕様です。/糸径:276μm
材質
PPm
幅(mm)
1000
メッシュ
25
アズワン品番
4-2580-35-22
開口率(%)
50
目開き(μm)
670
内容量
1枚(1m)
注意
※交点融着仕様です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03061927-
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする