tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き236μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
繊度:(D)54/54
開口率(%)
42
目開き(μm)
236
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03055076
-
1式(20枚)
※500×500m※70/70メッシュ
64-6398-03-22
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063266
-
1式(30枚)
※300×300m※70/70メッシュ
64-6398-02-22
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075681
-
1式(50枚)
※100×100※70/70メッシュ
64-6397-99-22
¥
53,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082340
-
1式(50枚)
※200×200m※70/70メッシュ
64-6398-01-22
¥
82,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000