アイビス (R) ピペットチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10ラック)
内容量1箱(10ラック)注文コード03014266品番I-297C
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,266
販売価格(税別)
¥12,969

深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。

材質
チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート
アズワン品番
2-4064-14
仕様
※オートクレーブ可(121・20分以下)
適合
ピペット:エッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・ベンチメイト
色
ナチュラル
容量
0.2~20uL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする