アズワン
アイビス (R) ピペットチップ IN122シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10ラック)
注文コード
03038782
品番
IN122-207C
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,970
販売価格(税別)
¥
6,336
バスケットに入れる
仕様
※アイビス(R)ピペットチップ(ボックスパック)交換用※オートクレーブ可(121・20分以下)※ラックは付属していません。
材質
PP
容量
0.2~20uL
タイプ
外形:エッペンドルフタイプ
アズワン品番
2-4584-11
適合ボックスパック
I-297C
注意
※ラックは付属していません。