曜日別特売

インジケーター オキシトラップ

インジケーター オキシトラップ - ジーエルサイエンス

ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。
インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。

仕様
充填物:酸化金属混合物
セット内容
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
色
トラップ:ライトグリーン→茶色に変色したら交換時期
寸法
Φ32×241、約1.3
使用温度範囲
~100
最高使用圧力
680
接続
1/8インチSL型
適合ガス
封入ガス:水素
吸着量
酸素:約50L
アズワン品番
60-3358-22
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03044452-
¥41,800
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする