ジーエルサイエンス
インジケーター オキシトラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03044452
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。
インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。
仕様
充填物:酸化金属混合物
セット内容
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
色
トラップ:ライトグリーン→茶色に変色したら交換時期
寸法
Φ32×241、約1.3
使用温度範囲
~100
最高使用圧力
680
接続
1/8インチSL型
適合ガス
封入ガス:水素
吸着量
酸素:約50L
アズワン品番
60-3358-22