インジケーティング オキシゲントラップ
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。
インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。
従来品より性能を向上させ、安全性に優れた製品です。
- 仕様
- 充填物:酸化金属混合物
- セット内容
- 本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
- 色
- トラップ:ライトグリーン→グレーに変色したら交換時期
- 寸法
- Φ32×277
- 最高使用圧力
- 680
- 接続
- 1/8インチSL型
- 対象ガス
- ヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス
- 吸着量
- 酸素:40L
- アズワン品番
- 60-3358-24
- 流量
- ~150(推奨)
- 内容量
- 1本
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










