曜日別特売

インジケーティング オキシゲントラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03017782
品番
-
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。
インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。
従来品より性能を向上させ、安全性に優れた製品です。

仕様
充填物:酸化金属混合物
セット内容
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
色
トラップ:ライトグリーン→グレーに変色したら交換時期
寸法
Φ32×277
最高使用圧力
680
接続
1/8インチSL型
対象ガス
ヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス
吸着量
酸素:40L
アズワン品番
60-3358-24
流量
~150(推奨)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする