エアー駆動式バルブ 制御用電磁弁
エアー駆動方式のCF型バルブを制御するための電磁弁キットです。
他社の切換バルブにもご使用頂けます。
- 仕様
- AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1
- 切替方式
- 直動形2位置シングルソレノイド
- 定格電圧
- AC100V 50/60Hz
- 使用流体
- Air、N2
- 取付姿勢
- 自由
- 定格電力(VA)
- (起動)非相:9.5/50Hz、8/60Hz、(保持)非相:7/50Hz、5/60Hz
- アズワン品番
- 60-9086-99
- 使用温度
- -10~50(ドレン、水分などの固化または凍結無きこと)
- サージ電圧保護回路
- バリスタ
- 内容量
- 1組
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










