曜日別特売

エアー駆動式バルブ 制御用電磁弁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03037208
品番
-
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

エアー駆動方式のCF型バルブを制御するための電磁弁キットです。
他社の切換バルブにもご使用頂けます。

仕様
AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1
切替方式
直動形2位置シングルソレノイド
定格電圧
AC100V 50/60Hz
使用流体
Air、N2
取付姿勢
自由
定格電力(VA)
(起動)非相:9.5/50Hz、8/60Hz、(保持)非相:7/50Hz、5/60Hz
アズワン品番
60-9086-99
使用温度
-10~50(ドレン、水分などの固化または凍結無きこと)
サージ電圧保護回路
バリスタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする