ジーエルサイエンス
ガスクリーンフィルター
独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
最大流量
10
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
対象ガス
アズワン品番
ガス純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03016619
-
交換時期インジケーター:あり
Cに使用するキャリヤーガス酸素除去量:7.2
60-3358-27
精製後:<0.1pp
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03017581
-
交換時期インジケーター:なし
Cに使用するキャリヤーガス
60-3358-28
精製後:<0.1pp
¥
42,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03026017
-
交換時期インジケーター:あり
Cに使用するキャリヤーガス
60-3358-26
精製後:<50ppb
¥
38,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください