曜日別特売

ガスクリーンフィルター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番60-3358-27
内容量1箱注文コード03016619品番-
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
コネクティングユニットに接続する交換用モイスチャーフィルターです。インジケータ付きで色の変化によりフィルターの交換時期を知らせます。

対応
交換時期インジケーター:あり
対象ガス
Cに使用するキャリヤーガス酸素除去量:7.2
アズワン品番
60-3358-27
ガス純度(%)
精製後:<0.1pp
色
インジケーター:緑→薄茶色
最大流量
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする