ガスクリーンフィルターデュオシステム 1/8インチ接続
GC-TCD用のガスクリーンフィルターキットです。
キャリヤーガスラインに接続し、供給ガス中の不純物を除去します。
オキシゲンフィルター及びモイスチャーフィルターが含まれています。
独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
- 仕様
- 2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1
- その他
- 酸素除去量:7.2、水分除去量:150L
- 最大流量
- 10
- 対応
- 交換時期インジケーター:あり
- 対象ガス
- Cに使用するキャリヤーガス
- アズワン品番
- 60-3358-30
- ガス純度(%)
- 精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp
- 内容量
- 1式
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










