曜日別特売

ガスクリーンフィルターデュオシステム 1/8インチ接続

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03013049
品番
-
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

GC-TCD用のガスクリーンフィルターキットです。
キャリヤーガスラインに接続し、供給ガス中の不純物を除去します。
オキシゲンフィルター及びモイスチャーフィルターが含まれています。
独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。

仕様
2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1
その他
酸素除去量:7.2、水分除去量:150L
最大流量
10
対応
交換時期インジケーター:あり
対象ガス
Cに使用するキャリヤーガス
アズワン品番
60-3358-30
ガス純度(%)
精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする