シグナル弁 真鍮製 ヘリウム用
空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。
空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
- 仕様
- ※【材質】※シンチュウ
- 形状
- ブロー弁排出口:6.35ストレート単管
- 質量(kg)
- 0.7
- 最高使用圧力
- 15
- 接続
- 出口:W20.9-14山(左)、入口:W20.9-14山(左)
- 使用ガス
- ヘリウム
- アズワン品番
- 60-9091-70
- 耐圧(Pa)
- 25
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








