CF-Jバルブ用検量管

CF-Jバルブ用検量管 - ジーエルサイエンス

CF-J型 小型バルブの検量管です。
接続形式は1/16インチ オシネ型です。

仕様
本体×1※オシネ×2※ナット×2
適合
CF-Jバルブ用
材質
SUS316
接続形状
検量管:1/16インチ オシネ型
内容量
1式
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009637-円形二重巻(巻径50)5.0L60-3362-04
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
03009768-円形二重巻(巻径50)3.0L60-3362-03
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
03017730-円形巻(巻径50)1.0L60-3362-01
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
03029761-円形巻(巻径50)2.0L60-3362-02
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする