ジーエルサイエンス
B10 スーパークリーンガスフィルターキット
ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999
内容量
1式
全7種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
60-3358-52
60-3358-53
60-3358-54
60-3358-55
60-3358-56
60-3358-57
60-3358-58
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
最大流量
寿命
対象ガス
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03005182
-
300(W)×100(D)×270(H)
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar
60-3358-57
¥
274,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
03021352
-
400(W)×100(D)×270(H)
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar
60-3358-58
¥
341,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
03025150
-
100(W)×100(D)×270(H)
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar(Heに最適)
60-3358-53
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03032807
-
250(W)×100(D)×270(H)
20
推定:3~6ヶ月
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-56
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
03034469
-
100(W)×100(D)×270(H)
7
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar
60-3358-52
¥
102,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03041636
-
250(W)×100(D)×270(H)
20
推定:3~6ヶ月
N2
60-3358-55
¥
203,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
03043481
-
200(W)×100(D)×270(H)
7L/in
推定:2年以上
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-54
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください