ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー
オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。
ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353
日立 G-6000、G-3900、G-3500
- 材質
- ホウケイ酸ガラス
- 容量
- 0.985L
- 種類
- オートサンプラー用
- 寸法
- 6.3×4(外径×内径)
- 寸法(長さ)
- 78.5
- 対応機種
- C-4000Plus、C-4000、C390、C353
- 対応
- 不活性処理:無し
- 梱包内容
- 個別梱包:○(ブリスターパック)
- アズワン品番
- 60-3360-66
- 内容量
- 1本
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










