曜日別特売

ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03025981
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。
ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353
日立 G-6000、G-3900、G-3500
ジーエルサイエンス製Cや日立製Cに対応したスプリット用注入口ライナーです。ウールが悪影響を与える分析などで使用します。

材質
ホウケイ酸ガラス
容量
0.985L
種類
オートサンプラー用
寸法
6.3×4(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
C-4000Plus、C-4000、C390、C353
対応
不活性処理:無し
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
アズワン品番
60-3360-66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする