曜日別特売

スタンダードリードチューブ

スタンダードリードチューブ - ジーエルサイエンス

一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。

材質
ステンレス
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さ)
内径(Φ)
適合ジョイント
アズワン品番
適合外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03022097-配管:1配管:2島津型、メス60-3362-65配管:3
¥7,500
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
03031066-配管:200配管:18×1、メス60-3361-86配管:2
¥7,300
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
03048767-配管:1配管:18×1、メス60-3361-88配管:2
¥7,800
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする