曜日別特売

スタンダードリードチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-88
内容量1本注文コード03048767品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
日立ガスクロマトグラフの配管に使用されるチューブです。

寸法(長さ)
配管:1
内径(Φ)
配管:1
適合ジョイント
8×1、メス
アズワン品番
60-3361-88
適合外径(inch)
配管:2
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする