曜日別特売

ストップバルブ 1/4インチ

ストップバルブ 1/4インチ - ジーエルサイエンス

シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。
手頃な価格で、日常的な用途に適しています。
シンプルなデザインで操作が簡単です。

適合
流路径:-
形状
ストレート型
シャフト
ステンレス
材質(シール)
フッ素ゴムOリング(シリコングリース付)
最高使用圧力
0.78
接続
外径1/4インチSL型
材質(ボディ)
シンチュウ
アズワン品番
60-9090-98
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03036429NS-4B-1/4
¥8,300
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする